ACCESSORI H 318

Manicotto adattatore conico Serie H

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:H 318
Rubix:160000000384991
Produttore:8302
EAN:7316577008589
ACCESSORI H 318

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Filettatura esternam90x2
Larghezza65 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI H 318


I manicotti adattatori sono gli elementi di fissaggio più frequentemente utilizzati per i cuscinetti con foro conico su sede cilindrica, in quanto possono essere impiegati alternativamente: su alberi lisci o su alberi a gradino
Le bussole di trazione sono i componenti più diffusamente utilizzati per vincolare cuscinetti con foro conico su sedi cilindriche, poiché si possono impiegare sia su alberi lisci che su alberi a gradini. Presentano un taglio e sono fornite corredate di ghiera di bloccaggio serie KM e rosetta di sicurezza serie MB.

Punti di forza

- Easy to install
- Complete with lock nut
- Complete with locking device

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)83x126x126 mm
Peso1293,2 g
Diametro interno80 mm
Filettatura esternam90x2
Larghezza65 mm
Diametro esterno120 mm
Paese d'origineSE
Codice doganale84829900
62,33 IVA esclusa
/ Unità
76,04 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore