ACCESSORI HE 315

Bussole di trazione

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:HE 315
Rubix:160000000384939
Produttore:8401
EAN:7316577010070
ACCESSORI HE 315

Riepilogo info tecniche

Diametro interno63,5 mm
Filettatura esternam75x2
Larghezza55 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI HE 315


Le bussole di trazione sono i componenti più diffusamente utilizzati per vincolare cuscinetti con foro conico su sedi cilindriche, poiché si possono impiegare sia su alberi lisci che su alberi a gradini. Presentano un taglio e sono fornite corredate di ghiera di bloccaggio serie KM e rosetta di sicurezza serie MB.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)58x104x104 mm
Peso850,3 g
Diametro interno63,5 mm
Filettatura esternam75x2
Larghezza55 mm
Diametro esterno104 mm
Paese d'origineSE
Codice doganale84829900
64,39 IVA esclusa
/ Unità
78,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione