ACCESSORI H 308

BUSSOLA DI TRAZIONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

AKN from MECALINE:H308-AKN
Rubix:999220105000410
Produttore:890666
EAN:4055953004083
ACCESSORI H 308

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Filettatura esternam 40x1.5
Larghezza36 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORI H 308


Le bussole di trazione vengono utilizzate per il montaggio di cuscinetti con foro conico su alberi cilindrici con o senza spallamento. Il posizionamento del cuscinetto si ottiene spingendolo sulla bussola tramite ghiera. La bussola viene fornita completa di ghiera e dispositivo di bloccaggio.
BUSSOLA DI TRAZIONE CON DIMENSIONI METRICHE

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Filettatura esternam 40x1.5
Larghezza36 mm
Diametro esterno58 mm
Serieh3
Materialeacciaio
Peso0,189 kg
11,66 IVA esclusa
/ Unità
14,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione