ACCESSORI HE 209

Bussole di trazione

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:HE 209
Rubix:160000000384925
Produttore:64374
EAN:7316577108050
ACCESSORI HE 209

Riepilogo info tecniche

Diametro interno38,1 mm
Filettatura esternam 45x1,5
Larghezza33 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI HE 209


Le bussole di trazione sono i componenti più diffusamente utilizzati per vincolare cuscinetti con foro conico su sedi cilindriche, poiché si possono impiegare sia su alberi lisci che su alberi a gradini. Presentano un taglio e sono fornite corredate di ghiera di bloccaggio serie KM e rosetta di sicurezza serie MB.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)44x69x69 mm
Peso222 g
Diametro interno38,1 mm
Filettatura esternam 45x1,5
Larghezza33 mm
Diametro esterno69 mm
Paese d'origineSE
Codice doganale84829900
26,92 IVA esclusa
/ Unità
32,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione