Riferimenti

PTN:H319
Rubix:999200100126727
Produttore:857534
EAN:3660338127878
BUSSOLA * H319

Riepilogo info tecniche

Diametro interno85 mm
Filettatura esternam95×2
Larghezza68 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BUSSOLA * H319


Il gruppo comprende un cilindro, una rondella MB e un dado KM, progettato per serrare l'albero all'interno del foro del cuscinetto a sfere coniche.
Il diametro interno indicato nella prima colonna è il diametro più piccolo nel foro del cuscinetto a sfere coniche.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno85 mm
Filettatura esternam95×2
Larghezza68 mm
Diametro esterno125 mm
Serieh300
Materialeacciaio
Peso1,4 kg
23,30 IVA esclusa
/ Unità
28,43 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore