Riferimenti

PTN:H2328
Rubix:999200100126748
Produttore:857557
EAN:3660338128103
BUSSOLA * H2328

Riepilogo info tecniche

Diametro interno125 mm
Filettatura esternam140×2
Larghezza131 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BUSSOLA * H2328


Il gruppo comprende un cilindro, una rondella MB e un dado KM, progettato per serrare l'albero all'interno del foro del cuscinetto a sfere coniche.
Il diametro interno indicato nella prima colonna è il diametro più piccolo nel foro del cuscinetto a sfere coniche.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno125 mm
Filettatura esternam140×2
Larghezza131 mm
Diametro esterno180 mm
Serieh2300
Materialeacciaio
Peso5,4 kg
90,90 IVA esclusa
/ Unità
110,90 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore