ACCESSORI H 206

BUSSOLA DI TRAZIONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

AKN from MECALINE:H206-AKN
Rubix:999220105000352
Produttore:890608
EAN:3660338432897
ACCESSORI H 206

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Filettatura esternam 30x1.5
Larghezza27 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORI H 206


Le bussole di trazione vengono utilizzate per il montaggio di cuscinetti con foro conico su alberi cilindrici con o senza spallamento. Il posizionamento del cuscinetto si ottiene spingendolo sulla bussola tramite ghiera. La bussola viene fornita completa di ghiera e dispositivo di bloccaggio.
BUSSOLA DI TRAZIONE CON DIMENSIONI METRICHE

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Filettatura esternam 30x1.5
Larghezza27 mm
Diametro esterno45 mm
Serieh2
Materialeacciaio
Peso0,099 kg
10,84 IVA esclusa
/ Unità
13,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione