ACCESSORI HE 2311 B

Bussole di trazione

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:HE 2311 B
Rubix:160000000384947
Produttore:8392
EAN:7316571107721
ACCESSORI HE 2311 B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50,8 mm
Filettatura esternaw 55x1/19
Larghezza59 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI HE 2311 B


Le bussole di trazione sono i componenti più diffusamente utilizzati per vincolare cuscinetti con foro conico su sedi cilindriche, poiché si possono impiegare sia su alberi lisci che su alberi a gradini. Presentano un taglio e sono fornite corredate di ghiera di bloccaggio serie KM e rosetta di sicurezza serie MB.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)71,5x81x81 mm
Peso362 g
Diametro interno50,8 mm
Filettatura esternaw 55x1/19
Larghezza59 mm
Diametro esterno81 mm
Paese d'origineSE
Codice doganale84829900
38,44 IVA esclusa
/ Unità
46,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione