ACCESSORI H 3128

BUSSOLA DI TRAZIONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

AKN from MECALINE:H3128-AKN
Rubix:999220105000419
Produttore:890675
EAN:4055953027785
ACCESSORI H 3128

Riepilogo info tecniche

Diametro interno125 mm
Filettatura esternam 140x2
Larghezza97 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORI H 3128


Le bussole di trazione vengono utilizzate per il montaggio di cuscinetti con foro conico su alberi cilindrici con o senza spallamento. Il posizionamento del cuscinetto si ottiene spingendolo sulla bussola tramite ghiera. La bussola viene fornita completa di ghiera e dispositivo di bloccaggio.
BUSSOLA DI TRAZIONE CON DIMENSIONI METRICHE

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno125 mm
Filettatura esternam 140x2
Larghezza97 mm
Diametro esterno180 mm
Serieh31
Materialeacciaio
Peso4,34 kg
€ 197,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 240,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione