Riferimenti

PTN:H3132
Rubix:999200100126768
Produttore:857580
EAN:3660338128332
BUSSOLA * H3132

Riepilogo info tecniche

Diametro interno140 mm
Filettatura esternam160×3
Larghezza119 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BUSSOLA * H3132


Il gruppo comprende un cilindro, una rondella MB e un dado KM, progettato per serrare l'albero all'interno del foro del cuscinetto a sfere coniche.
Il diametro interno indicato nella prima colonna è il diametro più piccolo nel foro del cuscinetto a sfere coniche.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno140 mm
Filettatura esternam160×3
Larghezza119 mm
Diametro esterno210 mm
Serieh3100
Materialeacciaio
Peso7,25 kg
122,43 IVA esclusa
/ Unità
149,36 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore