ACCESSORI HA 316

Bussole di trazione

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:HA 316
Rubix:170000000489591
Produttore:64340
EAN:7316577009944
ACCESSORI HA 316

Riepilogo info tecniche

Diametro interno68,263 mm
Filettatura esternam80x2
Larghezza59 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI HA 316


Le bussole di trazione sono i componenti più diffusamente utilizzati per vincolare cuscinetti con foro conico su sedi cilindriche, poiché si possono impiegare sia su alberi lisci che su alberi a gradini. Presentano un taglio e sono fornite corredate di ghiera di bloccaggio serie KM e rosetta di sicurezza serie MB.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)76x112x112 mm
Peso1046 g
Diametro interno68,263 mm
Filettatura esternam80x2
Larghezza59 mm
Diametro esterno105 mm
Serieha
Peso1,05 kg
Paese d'origineSE
Codice doganale84829900
79,64 IVA esclusa
/ Unità
97,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione