Riferimenti

PTN:H3024
Rubix:999180200040589
Produttore:857561
EAN:3660338128141
BUSSOLA * H3024

Riepilogo info tecniche

Diametro interno110 mm
Filettatura esternam120×2
Larghezza72 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BUSSOLA * H3024


Il gruppo comprende un cilindro, una rondella MB e un dado KM, progettato per serrare l'albero all'interno del foro del cuscinetto a sfere coniche.
Il diametro interno indicato nella prima colonna è il diametro più piccolo nel foro del cuscinetto a sfere coniche.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno110 mm
Filettatura esternam120×2
Larghezza72 mm
Diametro esterno145 mm
Serieh3000
Materialeacciaio
Peso1,8 kg
48,25 IVA esclusa
/ Unità
58,87 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore