Riferimenti

PTN:H311
Rubix:999200100126722
Produttore:857527
EAN:3660338127809
BUSSOLA * H311

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Filettatura esternam55×2
Larghezza45 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BUSSOLA * H311


Il gruppo comprende un cilindro, una rondella MB e un dado KM, progettato per serrare l'albero all'interno del foro del cuscinetto a sfere coniche.
Il diametro interno indicato nella prima colonna è il diametro più piccolo nel foro del cuscinetto a sfere coniche.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Filettatura esternam55×2
Larghezza45 mm
Diametro esterno75 mm
Serieh300
Materialeacciaio
Peso0,32 kg
5,60 IVA esclusa
/ Unità
6,83 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore