ACCESSORI H 2344

Manicotto adattatore conico Serie H

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:H 2344
Rubix:160000000385048
Produttore:8122
EAN:7316577114259
ACCESSORI H 2344

Riepilogo info tecniche

Diametro interno200 mm
Filettatura esternatr 220x4
Larghezza186 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI H 2344


I manicotti adattatori sono gli elementi di fissaggio più frequentemente utilizzati per i cuscinetti con foro conico su sede cilindrica, in quanto possono essere impiegati alternativamente: su alberi lisci o su alberi a gradino
Le bussole di trazione sono i componenti più diffusamente utilizzati per vincolare cuscinetti con foro conico su sedi cilindriche, poiché si possono impiegare sia su alberi lisci che su alberi a gradini. Presentano un taglio e sono fornite corredate di ghiera di bloccaggio serie HM .. T e rosetta di sicurezza MB.

Punti di forza

- Easy to install
- Complete with lock nut
- Complete with locking device

Informazioni tecniche


Attributi
Peso15950 g
Diametro interno200 mm
Filettatura esternatr 220x4
Larghezza186 mm
Diametro esterno292 mm
Paese d'origineSE
Codice doganale84829900
925,33 IVA esclusa
/ Unità
1128,90 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione