ACCESSORI H 222

BUSSOLA DI TRAZIONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

AKN from MECALINE:H222-AKN
Rubix:999220105000366
Produttore:890622
EAN:4055953009545
ACCESSORI H 222

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Filettatura esternam 110x2
Larghezza63 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORI H 222


Le bussole di trazione vengono utilizzate per il montaggio di cuscinetti con foro conico su alberi cilindrici con o senza spallamento. Il posizionamento del cuscinetto si ottiene spingendolo sulla bussola tramite ghiera. La bussola viene fornita completa di ghiera e dispositivo di bloccaggio.
BUSSOLA DI TRAZIONE CON DIMENSIONI METRICHE

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno100 mm
Filettatura esternam 110x2
Larghezza63 mm
Diametro esterno145 mm
Serieh2
Materialeacciaio
Peso1,93 kg
77,51 IVA esclusa
/ Unità
94,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione