ACCESSORI HA 3128

Bussole di trazione

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:HA 3128
Rubix:160000000384922
Produttore:8362
EAN:7316577010025
ACCESSORI HA 3128

Riepilogo info tecniche

Diametro interno125,413 mm
Filettatura esternam140x2
Larghezza97 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI HA 3128


Le bussole di trazione sono i componenti più diffusamente utilizzati per vincolare cuscinetti con foro conico su sedi cilindriche, poiché si possono impiegare sia su alberi lisci che su alberi a gradini. Presentano un taglio e sono fornite corredate di ghiera di bloccaggio serie KM e rosetta di sicurezza serie MB.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)121x192x192 mm
Peso4563 g
Diametro interno125,413 mm
Filettatura esternam140x2
Larghezza97 mm
Diametro esterno180 mm
Serieha
Peso4,4 kg
Paese d'origineSE
Codice doganale84829900
266,66 IVA esclusa
/ Unità
325,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione