Riferimenti

PTN:H2322
Rubix:999200100126745
Produttore:857554
EAN:3660338128073
BUSSOLA * H2322

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Filettatura esternam110×2
Larghezza105 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BUSSOLA * H2322


Il gruppo comprende un cilindro, una rondella MB e un dado KM, progettato per serrare l'albero all'interno del foro del cuscinetto a sfere coniche.
Il diametro interno indicato nella prima colonna è il diametro più piccolo nel foro del cuscinetto a sfere coniche.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno100 mm
Filettatura esternam110×2
Larghezza105 mm
Diametro esterno145 mm
Serieh2300
Materialeacciaio
Peso2,75 kg
42,10 IVA esclusa
/ Unità
51,36 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore