ACCESSORI HA 311

Bussole di trazione

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:HA 311
Rubix:160000000384915
Produttore:64329
EAN:7316577737489
ACCESSORI HA 311

Riepilogo info tecniche

Diametro interno49,213 mm
Filettatura esternam55x2
Larghezza45 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI HA 311


Le bussole di trazione sono i componenti più diffusamente utilizzati per vincolare cuscinetti con foro conico su sedi cilindriche, poiché si possono impiegare sia su alberi lisci che su alberi a gradini. Presentano un taglio e sono fornite corredate di ghiera di bloccaggio serie KM e rosetta di sicurezza serie MB.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)57,5x81x81 mm
Peso338 g
Diametro interno49,213 mm
Filettatura esternam55x2
Larghezza45 mm
Diametro esterno75 mm
Serieha
Peso0,34 kg
Paese d'origineSE
Codice doganale84829900
€ 36,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione