ACCESSORI H 2317

BUSSOLA DI TRAZIONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

AKN from MECALINE:H2317-AKN
Rubix:999220105000379
Produttore:890635
EAN:4055953004557
ACCESSORI H 2317

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Filettatura esternam 85x2
Larghezza82 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORI H 2317


Le bussole di trazione vengono utilizzate per il montaggio di cuscinetti con foro conico su alberi cilindrici con o senza spallamento. Il posizionamento del cuscinetto si ottiene spingendolo sulla bussola tramite ghiera. La bussola viene fornita completa di ghiera e dispositivo di bloccaggio.
BUSSOLA DI TRAZIONE CON DIMENSIONI METRICHE

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno75 mm
Filettatura esternam 85x2
Larghezza82 mm
Diametro esterno110 mm
Serieh23
Materialeacciaio
Peso1,45 kg
59,70 IVA esclusa
/ Unità
72,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione