ACCESSORI HA 313

Bussole di trazione

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:HA 313
Rubix:160000000384916
Produttore:64333
EAN:7316577301123
ACCESSORI HA 313

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55,563 mm
Filettatura esternam65x2
Larghezza50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI HA 313


Le bussole di trazione sono i componenti più diffusamente utilizzati per vincolare cuscinetti con foro conico su sedi cilindriche, poiché si possono impiegare sia su alberi lisci che su alberi a gradini. Presentano un taglio e sono fornite corredate di ghiera di bloccaggio serie KM e rosetta di sicurezza serie MB.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)64x79x79 mm
Peso571,2 g
Diametro interno55,563 mm
Filettatura esternam65x2
Larghezza50 mm
Diametro esterno85 mm
Serieha
Peso0,58 kg
Paese d'origineSE
Codice doganale84829900
€ 46,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 56,62 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione