ACCESSORI H 2318

BUSSOLA DI TRAZIONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

AKN from MECALINE:H2318-AKN
Rubix:999220105000380
Produttore:890636
EAN:4055953004564
ACCESSORI H 2318

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Filettatura esternam 90x2
Larghezza86 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORI H 2318


Le bussole di trazione vengono utilizzate per il montaggio di cuscinetti con foro conico su alberi cilindrici con o senza spallamento. Il posizionamento del cuscinetto si ottiene spingendolo sulla bussola tramite ghiera. La bussola viene fornita completa di ghiera e dispositivo di bloccaggio.
BUSSOLA DI TRAZIONE CON DIMENSIONI METRICHE

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno80 mm
Filettatura esternam 90x2
Larghezza86 mm
Diametro esterno120 mm
Serieh23
Materialeacciaio
Peso1,69 kg
74,40 IVA esclusa
/ Unità
90,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione