ACCESSORI H 209

BUSSOLA DI TRAZIONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

AKN from MECALINE:H209-AKN
Rubix:999220105000355
Produttore:890611
EAN:3660338432927
ACCESSORI H 209

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Filettatura esternam 45x1.5
Larghezza33 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORI H 209


Le bussole di trazione vengono utilizzate per il montaggio di cuscinetti con foro conico su alberi cilindrici con o senza spallamento. Il posizionamento del cuscinetto si ottiene spingendolo sulla bussola tramite ghiera. La bussola viene fornita completa di ghiera e dispositivo di bloccaggio.
BUSSOLA DI TRAZIONE CON DIMENSIONI METRICHE

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Filettatura esternam 45x1.5
Larghezza33 mm
Diametro esterno65 mm
Serieh2
Materialeacciaio
Peso0,227 kg
14,93 IVA esclusa
/ Unità
18,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione