Riferimenti

PTN:H205
Rubix:999200100126705
Produttore:857506
EAN:3660338127595
BUSSOLA * H205

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Filettatura esternam25×1,5
Larghezza26 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BUSSOLA * H205


Il gruppo comprende un cilindro, una rondella MB e un dado KM, progettato per serrare l'albero all'interno del foro del cuscinetto a sfere coniche.
Il diametro interno indicato nella prima colonna è il diametro più piccolo nel foro del cuscinetto a sfere coniche.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Filettatura esternam25×1,5
Larghezza26 mm
Diametro esterno38 mm
Serieh200
Materialeacciaio
Peso0,064 kg
2,38 IVA esclusa
/ Unità
2,90 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore