Riferimenti
NSK:H311
Rubix:999180600083653
EAN:747023002283


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Larghezza | 45 mm |
| Diametro esterno | 75 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : BUSSOLA H311
NSK adapter sleeve for metric shafts H
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Larghezza | 45 mm |
| Diametro esterno | 75 mm |
| Serie | h300 |
| Peso | 0,35 kg |
| Codice doganale | 84829900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione