ACCESSORI H 2322

BUSSOLA DI TRAZIONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

AKN from MECALINE:H2322-AKN
Rubix:999220105000383
Produttore:890639
EAN:4055953004977
ACCESSORI H 2322

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Filettatura esternam 110x2
Larghezza105 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORI H 2322


Le bussole di trazione vengono utilizzate per il montaggio di cuscinetti con foro conico su alberi cilindrici con o senza spallamento. Il posizionamento del cuscinetto si ottiene spingendolo sulla bussola tramite ghiera. La bussola viene fornita completa di ghiera e dispositivo di bloccaggio.
BUSSOLA DI TRAZIONE CON DIMENSIONI METRICHE

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno100 mm
Filettatura esternam 110x2
Larghezza105 mm
Diametro esterno145 mm
Serieh23
Materialeacciaio
Peso2,74 kg
124,67 IVA esclusa
/ Unità
152,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione