Riferimenti

PTN:H220
Rubix:999180200040563
Produttore:857519
EAN:3660338127724
BUSSOLA * H220

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Filettatura esternam100×2
Larghezza58 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BUSSOLA * H220


Il gruppo comprende un cilindro, una rondella MB e un dado KM, progettato per serrare l'albero all'interno del foro del cuscinetto a sfere coniche.
Il diametro interno indicato nella prima colonna è il diametro più piccolo nel foro del cuscinetto a sfere coniche.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno90 mm
Filettatura esternam100×2
Larghezza58 mm
Diametro esterno130 mm
Serieh200
Materialeacciaio
Peso1,4 kg
22,23 IVA esclusa
/ Unità
27,11 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore