ACCESSORI H 2320

Manicotto adattatore conico Serie H

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:H 2320
Rubix:160000000385037
Produttore:8102
EAN:7316577008763
ACCESSORI H 2320

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Filettatura esternam100x2
Larghezza97 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI H 2320


I manicotti adattatori sono gli elementi di fissaggio più frequentemente utilizzati per i cuscinetti con foro conico su sede cilindrica, in quanto possono essere impiegati alternativamente: su alberi lisci o su alberi a gradino
Le bussole di trazione sono i componenti più diffusamente utilizzati per vincolare cuscinetti con foro conico su sedi cilindriche, poiché si possono impiegare sia su alberi lisci che su alberi a gradini. Presentano un taglio e sono fornite corredate di ghiera di bloccaggio serie KM e rosetta di sicurezza serie MB.

Punti di forza

- Easy to install
- Complete with lock nut
- Complete with locking device

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)97x142x142 mm
Peso2095,2 g
Diametro interno90 mm
Filettatura esternam100x2
Larghezza97 mm
Diametro esterno142 mm
Paese d'origineSE
Codice doganale84829900
108,63 IVA esclusa
/ Unità
132,53 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore