Riferimenti

PTN:H207
Rubix:999200100126707
Produttore:857508
EAN:3660338127618
BUSSOLA * H207

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Filettatura esternam35×1,5
Larghezza112 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BUSSOLA * H207


Il gruppo comprende un cilindro, una rondella MB e un dado KM, progettato per serrare l'albero all'interno del foro del cuscinetto a sfere coniche.
Il diametro interno indicato nella prima colonna è il diametro più piccolo nel foro del cuscinetto a sfere coniche.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Filettatura esternam35×1,5
Larghezza112 mm
Diametro esterno52 mm
Serieh200
Materialeacciaio
Peso0,12 kg
2,90 IVA esclusa
/ Unità
3,54 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore