ACCESSORI H 3024

BUSSOLA DI TRAZIONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

AKN from MECALINE:H3024-AKN
Rubix:999220105000394
Produttore:890650
EAN:4055953015522
ACCESSORI H 3024

Riepilogo info tecniche

Diametro interno110 mm
Filettatura esternam 120x2
Larghezza72 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORI H 3024


Le bussole di trazione vengono utilizzate per il montaggio di cuscinetti con foro conico su alberi cilindrici con o senza spallamento. Il posizionamento del cuscinetto si ottiene spingendolo sulla bussola tramite ghiera. La bussola viene fornita completa di ghiera e dispositivo di bloccaggio.
BUSSOLA DI TRAZIONE CON DIMENSIONI METRICHE

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno110 mm
Filettatura esternam 120x2
Larghezza72 mm
Diametro esterno145 mm
Serieh30
Materialeacciaio
Peso1,93 kg
107,33 IVA esclusa
/ Unità
130,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione