ACCESSORI H 2312

BUSSOLA DI TRAZIONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

AKN from MECALINE:H2312-AKN
Rubix:999220105000374
Produttore:890630
EAN:3660338433115
ACCESSORI H 2312

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Filettatura esternam 60x2
Larghezza62 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORI H 2312


Le bussole di trazione vengono utilizzate per il montaggio di cuscinetti con foro conico su alberi cilindrici con o senza spallamento. Il posizionamento del cuscinetto si ottiene spingendolo sulla bussola tramite ghiera. La bussola viene fornita completa di ghiera e dispositivo di bloccaggio.
BUSSOLA DI TRAZIONE CON DIMENSIONI METRICHE

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno55 mm
Filettatura esternam 60x2
Larghezza62 mm
Diametro esterno80 mm
Serieh23
Materialeacciaio
Peso0,481 kg
€ 29,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,31 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione