ACCESSORI HE 217

Bussole di trazione

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:HE 217
Rubix:160000000384931
Produttore:8389
EAN:7316570127843
ACCESSORI HE 217

Riepilogo info tecniche

Diametro interno76,2 mm
Filettatura esternam 85x2
Larghezza50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI HE 217


Le bussole di trazione sono i componenti più diffusamente utilizzati per vincolare cuscinetti con foro conico su sedi cilindriche, poiché si possono impiegare sia su alberi lisci che su alberi a gradini. Presentano un taglio e sono fornite corredate di ghiera di bloccaggio serie KM e rosetta di sicurezza serie MB.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)68x119x119 mm
Peso900 g
Diametro interno76,2 mm
Filettatura esternam 85x2
Larghezza50 mm
Diametro esterno119 mm
Paese d'origineSE
Codice doganale84829900
81,84 IVA esclusa
/ Unità
99,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione