ACCESSORI OH 3160 H

Bussole di trazione

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:OH 3160 H
Rubix:160000000385021
Produttore:17119
EAN:7316570845334
ACCESSORI OH 3160 H

Riepilogo info tecniche

Diametro interno280 mm
Filettatura esternatr300x4
Larghezza208 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI OH 3160 H


Bearing accessories Tapered sleeve
Le bussole di trazione sono i componenti più diffusamente utilizzati per vincolare cuscinetti con foro conico su sedi cilindriche, poiché si possono impiegare sia su alberi lisci che su alberi a gradini. Queste bussole, che consentono di utilizzare il metodo di iniezione d'olio per montare e smontare i cuscinetti, presentano un taglio e sono fornite corredate di ghiera di bloccaggio e dispositivo di fissaggio. Sono semplici da montare e non richiedono ulteriori dispositivi di fissaggio sull'albero.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)208x380x380 mm
Peso27500 g
Diametro interno280 mm
Filettatura esternatr300x4
Larghezza208 mm
Diametro esterno380 mm
Paese d'origineSE
Codice doganale84829900
1665,60 IVA esclusa
/ Unità
2032,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione