Riferimenti

PTN:H2318
Rubix:999200100126742
Produttore:857551
EAN:3660338128042
BUSSOLA * H2318

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Filettatura esternam90×2
Larghezza86 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BUSSOLA * H2318


Il gruppo comprende un cilindro, una rondella MB e un dado KM, progettato per serrare l'albero all'interno del foro del cuscinetto a sfere coniche.
Il diametro interno indicato nella prima colonna è il diametro più piccolo nel foro del cuscinetto a sfere coniche.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno80 mm
Filettatura esternam90×2
Larghezza86 mm
Diametro esterno120 mm
Serieh2300
Materialeacciaio
Peso1,6 kg
21,95 IVA esclusa
/ Unità
26,78 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore