Riferimenti

PTN:H212
Rubix:999200100126711
Produttore:857513
EAN:3660338127663
BUSSOLA * H212

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Filettatura esternam60×2
Larghezza38 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BUSSOLA * H212


Il gruppo comprende un cilindro, una rondella MB e un dado KM, progettato per serrare l'albero all'interno del foro del cuscinetto a sfere coniche.
Il diametro interno indicato nella prima colonna è il diametro più piccolo nel foro del cuscinetto a sfere coniche.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno55 mm
Filettatura esternam60×2
Larghezza38 mm
Diametro esterno80 mm
Serieh200
Materialeacciaio
Peso0,31 kg
5,28 IVA esclusa
/ Unità
6,44 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore