Riferimenti

PTN:H2317
Rubix:999200100126741
Produttore:857550
EAN:3660338128035
BUSSOLA * H2317

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Filettatura esternam85×2
Larghezza82 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BUSSOLA * H2317


Il gruppo comprende un cilindro, una rondella MB e un dado KM, progettato per serrare l'albero all'interno del foro del cuscinetto a sfere coniche.
Il diametro interno indicato nella prima colonna è il diametro più piccolo nel foro del cuscinetto a sfere coniche.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno75 mm
Filettatura esternam85×2
Larghezza82 mm
Diametro esterno110 mm
Serieh2300
Materialeacciaio
Peso1,35 kg
19,18 IVA esclusa
/ Unità
23,39 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore