ACCESSORI H 2308

Manicotto adattatore conico Serie H

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:H 2308
Rubix:160000000385025
Produttore:8068
EAN:7316577008640
ACCESSORI H 2308

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Filettatura esternam40x1,5
Larghezza46 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI H 2308


I manicotti adattatori sono gli elementi di fissaggio più frequentemente utilizzati per i cuscinetti con foro conico su sede cilindrica, in quanto possono essere impiegati alternativamente: su alberi lisci o su alberi a gradino
Le bussole di trazione sono i componenti più diffusamente utilizzati per vincolare cuscinetti con foro conico su sedi cilindriche, poiché si possono impiegare sia su alberi lisci che su alberi a gradini. Presentano un taglio e sono fornite corredate di ghiera di bloccaggio serie KM e rosetta di sicurezza serie MB.

Punti di forza

- Easy to install
- Complete with lock nut
- Complete with locking device

Informazioni tecniche


Attributi
Peso206,9 g
Diametro interno35 mm
Filettatura esternam40x1,5
Larghezza46 mm
Diametro esterno62 mm
Paese d'origineSE
Codice doganale84829900
24,54 IVA esclusa
/ Unità
29,94 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore