Riferimenti

PTN:H209
Rubix:999200100126709
Produttore:857510
EAN:3660338127632
BUSSOLA * H209

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Filettatura esternam40×1,5
Larghezza63 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BUSSOLA * H209


Il gruppo comprende un cilindro, una rondella MB e un dado KM, progettato per serrare l'albero all'interno del foro del cuscinetto a sfere coniche.
Il diametro interno indicato nella prima colonna è il diametro più piccolo nel foro del cuscinetto a sfere coniche.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Filettatura esternam40×1,5
Larghezza63 mm
Diametro esterno65 mm
Serieh200
Materialeacciaio
Peso0,21 kg
3,98 IVA esclusa
/ Unità
4,85 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore