Riferimenti

PTN:H312
Rubix:999200100126723
Produttore:857528
EAN:3660338127816
BUSSOLA * H312

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Filettatura esternam60×2
Larghezza47 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BUSSOLA * H312


Il gruppo comprende un cilindro, una rondella MB e un dado KM, progettato per serrare l'albero all'interno del foro del cuscinetto a sfere coniche.
Il diametro interno indicato nella prima colonna è il diametro più piccolo nel foro del cuscinetto a sfere coniche.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno55 mm
Filettatura esternam60×2
Larghezza47 mm
Diametro esterno80 mm
Serieh300
Materialeacciaio
Peso0,36 kg
6,68 IVA esclusa
/ Unità
8,14 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore