Riferimenti

PTN:H3138
Rubix:999200100126771
Produttore:857583
EAN:3660338128363
BUSSOLA * H3138

Riepilogo info tecniche

Diametro interno170 mm
Filettatura esternam190×3
Larghezza141 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BUSSOLA * H3138


Il gruppo comprende un cilindro, una rondella MB e un dado KM, progettato per serrare l'albero all'interno del foro del cuscinetto a sfere coniche.
Il diametro interno indicato nella prima colonna è il diametro più piccolo nel foro del cuscinetto a sfere coniche.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno170 mm
Filettatura esternam190×3
Larghezza141 mm
Diametro esterno240 mm
Serieh3100
Materialeacciaio
Peso10,5 kg
170,38 IVA esclusa
/ Unità
207,86 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore