Riferimenti

PTN:H3034
Rubix:999200100126755
Produttore:857566
EAN:3660338128196
BUSSOLA * H3034

Riepilogo info tecniche

Diametro interno150 mm
Filettatura esternam170×3
Larghezza101 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BUSSOLA * H3034


Il gruppo comprende un cilindro, una rondella MB e un dado KM, progettato per serrare l'albero all'interno del foro del cuscinetto a sfere coniche.
Il diametro interno indicato nella prima colonna è il diametro più piccolo nel foro del cuscinetto a sfere coniche.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno150 mm
Filettatura esternam170×3
Larghezza101 mm
Diametro esterno200 mm
Serieh3000
Materialeacciaio
Peso5,8 kg
106,20 IVA esclusa
/ Unità
129,56 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore