Riferimenti

PTN:H3028
Rubix:999200100126752
Produttore:857563
EAN:3660338128165
BUSSOLA * H3028

Riepilogo info tecniche

Diametro interno125 mm
Filettatura esternam140×2
Larghezza82 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BUSSOLA * H3028


Il gruppo comprende un cilindro, una rondella MB e un dado KM, progettato per serrare l'albero all'interno del foro del cuscinetto a sfere coniche.
Il diametro interno indicato nella prima colonna è il diametro più piccolo nel foro del cuscinetto a sfere coniche.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno125 mm
Filettatura esternam140×2
Larghezza82 mm
Diametro esterno165 mm
Serieh3000
Materialeacciaio
Peso3,05 kg
75,50 IVA esclusa
/ Unità
92,11 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore