Riferimenti
NSK:H308
Rubix:999180600083648
EAN:747023002238


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Larghezza | 36 mm |
| Diametro esterno | 58 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : BUSSOLA H308
NSK adapter sleeve for metric shafts H
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Larghezza | 36 mm |
| Diametro esterno | 58 mm |
| Serie | h300 |
| Peso | 0,19 kg |
| Codice doganale | 84829900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione