ACCESSORI H 3130

BUSSOLA DI TRAZIONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

AKN from MECALINE:H3130-AKN
Rubix:999220105000421
Produttore:890677
EAN:4055953022704
ACCESSORI H 3130

Riepilogo info tecniche

Diametro interno135 mm
Filettatura esternam 150x2
Larghezza111 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORI H 3130


Le bussole di trazione vengono utilizzate per il montaggio di cuscinetti con foro conico su alberi cilindrici con o senza spallamento. Il posizionamento del cuscinetto si ottiene spingendolo sulla bussola tramite ghiera. La bussola viene fornita completa di ghiera e dispositivo di bloccaggio.
BUSSOLA DI TRAZIONE CON DIMENSIONI METRICHE

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno135 mm
Filettatura esternam 150x2
Larghezza111 mm
Diametro esterno195 mm
Serieh31
Materialeacciaio
Peso5,52 kg
253,05 IVA esclusa
/ Unità
308,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione