Riferimenti

PTN:H2307
Rubix:999200100126733
Produttore:857540
EAN:3660338127939
BUSSOLA * H2307

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Filettatura esternam35×1,5
Larghezza43 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BUSSOLA * H2307


Il gruppo comprende un cilindro, una rondella MB e un dado KM, progettato per serrare l'albero all'interno del foro del cuscinetto a sfere coniche.
Il diametro interno indicato nella prima colonna è il diametro più piccolo nel foro del cuscinetto a sfere coniche.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Filettatura esternam35×1,5
Larghezza43 mm
Diametro esterno52 mm
Serieh2300
Materialeacciaio
Peso0,16 kg
4,03 IVA esclusa
/ Unità
4,91 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore