Riferimenti

PTN:H218
Rubix:999200100126716
Produttore:857518
EAN:3660338127717
BUSSOLA * H218

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Filettatura esternam90×2
Larghezza52 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BUSSOLA * H218


Il gruppo comprende un cilindro, una rondella MB e un dado KM, progettato per serrare l'albero all'interno del foro del cuscinetto a sfere coniche.
Il diametro interno indicato nella prima colonna è il diametro più piccolo nel foro del cuscinetto a sfere coniche.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno80 mm
Filettatura esternam90×2
Larghezza52 mm
Diametro esterno120 mm
Serieh200
Materialeacciaio
Peso1,1 kg
16,83 IVA esclusa
/ Unità
20,53 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore