Riferimenti

PTN:H204
Rubix:999200100126704
Produttore:857505
EAN:3660338127588
BUSSOLA * H204

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Filettatura esternam20×1
Larghezza24 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BUSSOLA * H204


Il gruppo comprende un cilindro, una rondella MB e un dado KM, progettato per serrare l'albero all'interno del foro del cuscinetto a sfere coniche.
Il diametro interno indicato nella prima colonna è il diametro più piccolo nel foro del cuscinetto a sfere coniche.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno17 mm
Filettatura esternam20×1
Larghezza24 mm
Diametro esterno32 mm
Serieh200
Materialeacciaio
Peso0,036 kg
2,28 IVA esclusa
/ Unità
2,78 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore