ACCESSORI HA 3126

Bussole di trazione

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:HA 3126
Rubix:160000000384921
Produttore:64332
EAN:7316577010018
ACCESSORI HA 3126

Riepilogo info tecniche

Diametro interno112,7125 mm
Filettatura esternam130x2
Larghezza92 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI HA 3126


Le bussole di trazione sono i componenti più diffusamente utilizzati per vincolare cuscinetti con foro conico su sedi cilindriche, poiché si possono impiegare sia su alberi lisci che su alberi a gradini. Presentano un taglio e sono fornite corredate di ghiera di bloccaggio serie KM e rosetta di sicurezza serie MB.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3734 g
Diametro interno112,7125 mm
Filettatura esternam130x2
Larghezza92 mm
Diametro esterno175 mm
Paese d'origineSE
Codice doganale84829900
256,00 IVA esclusa
/ Unità
312,31 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione