ACCESSORI H 319

BUSSOLA DI TRAZIONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

AKN from MECALINE:H319-AKN
Rubix:999220105000440
Produttore:890696
EAN:4055953006100
ACCESSORI H 319

Riepilogo info tecniche

Diametro interno85 mm
Filettatura esternam 95x2
Larghezza68 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORI H 319


Le bussole di trazione vengono utilizzate per il montaggio di cuscinetti con foro conico su alberi cilindrici con o senza spallamento. Il posizionamento del cuscinetto si ottiene spingendolo sulla bussola tramite ghiera. La bussola viene fornita completa di ghiera e dispositivo di bloccaggio.
BUSSOLA DI TRAZIONE CON DIMENSIONI METRICHE

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno85 mm
Filettatura esternam 95x2
Larghezza68 mm
Diametro esterno125 mm
Serieh3
Materialeacciaio
Peso1,56 kg
64,50 IVA esclusa
/ Unità
78,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione