ACCESSORI HA 315

Bussole di trazione

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:HA 315
Rubix:160000000384917
Produttore:49364
EAN:7316577027313
ACCESSORI HA 315

Riepilogo info tecniche

Diametro interno61,913 mm
Filettatura esternam75x2
Larghezza55 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI HA 315


Le bussole di trazione sono i componenti più diffusamente utilizzati per vincolare cuscinetti con foro conico su sedi cilindriche, poiché si possono impiegare sia su alberi lisci che su alberi a gradini. Presentano un taglio e sono fornite corredate di ghiera di bloccaggio serie KM e rosetta di sicurezza serie MB.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)70x104x104 mm
Peso919 g
Diametro interno61,913 mm
Filettatura esternam75x2
Larghezza55 mm
Diametro esterno98 mm
Serieha
Peso0,91 kg
Paese d'origineSE
Codice doganale84829900
70,00 IVA esclusa
/ Unità
85,40 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore