Riferimenti

PTN:H3140
Rubix:999200100126772
Produttore:857584
EAN:3660338128370
BUSSOLA * H3140

Riepilogo info tecniche

Diametro interno180 mm
Filettatura esternam200×3
Larghezza150 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BUSSOLA * H3140


Il gruppo comprende un cilindro, una rondella MB e un dado KM, progettato per serrare l'albero all'interno del foro del cuscinetto a sfere coniche.
Il diametro interno indicato nella prima colonna è il diametro più piccolo nel foro del cuscinetto a sfere coniche.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno180 mm
Filettatura esternam200×3
Larghezza150 mm
Diametro esterno250 mm
Serieh3100
Materialeacciaio
Peso12 kg
194,20 IVA esclusa
/ Unità
236,92 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore